Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung MultiFree-Pumpe 15/4 AW2, EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung MultiFree-Pumpe 15/4 AW2, EX
Jung MultiFree-Pumpe 15/4 AW2, EX
Artikel-Nr.:
     3461-60154422
Hersteller:
     Jung Pumpen
Herst.-Nr.:
     JP46792
EAN/GTIN:
     7630014575312
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Jung MultiFree-Pumpe 15/4 AW2, EX 400 V, Freistromrad, Explosionsschutz JUNG PUMPEN MULTIFREE 15/4 AW2, EX Explosionsgeschützt nach ATEX Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. LGA Bauart geprüft nach DIN EN 12050 > speziell für Abwasser mit abrasiven Bestandteilen > Trockenlaufsichere, mediumseitige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung und motorseitig 2-facher Radialwellen- dichtring mit Ölkammer und Möglichkeit der Dichtungskontrolle > Längswasserdicht vergossene Leitungseinführung mit steckbarer Kabelverbindung Laufrad: Freistromrad Freier Durchgang: 65 mm Druckstutzen: DN 65 für PN 6 / PN 10 Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge Q: max 63 m3/h Förderhöhe H: max 8 m Gewicht: 49 kg Spannung: 3/PEx400 V, 50 Hz Strom: 3,5 A Leistung P2: 1,4 kW Drehzahl: 1450 1/min Startart: Direkt Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10m H07 RN-F 6G 1,5 Ex-Kennzeichnung: II2G Ex db IIB T4 Gb Die Funktion der Wicklungsthermostate muss durch eine passende Steuerung gewährleistet sein. Zusätzlich ist ein Überstromauslöser bzw. Motorschutz- schalter erforderlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.683,89*
€ 3.863,79*
€ 5,95*
ab € 3.862,71*
€ 4.045,97*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.863,79*
€ 4.597,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.826,63*
€ 4.553,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.726,47*
€ 4.434,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.683,89*
€ 4.383,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.