Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BWT Systemtrenner Multimat DN65 Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BWT Systemtrenner Multimat DN65 Flansch
Artikel-Nr.:
     3461-60130269
Hersteller:
     BWT Wassertechnik
Herst.-Nr.:
     11937
EAN/GTIN:
     9022000119378
Suchbegriffe:
Rohrtrenner
rohrtrenner
BWT Systemtrenner Multimat DN65 Flansch 460 mm Systemtrenner Multimat DN 65 Fabrikat BWT zur Verhinderung des Rückfließens von Nichttrinkwasser in das Trinkwassernetz. In Ruhestellung, d.h. wenn keine Wasser- entnahme erfolgt, sind beide Rückfluß- verhinderer sowie das Entlastungsventil geschlossen. In Durchflußstellung sind beide Rückfluß verhinderer geäffnet und das Entlastungs ventil geschlossen. Beim Rücksaugen fällt der Druck auf der Zulaufseite und damit auch der Druck über der Membrane. Dadurch äffnet das Entlastungsventil und läßt Wasser aus der Mittelkammer ablaufen, bis das Druckgleichgewicht der Membrane wieder hergestellt ist. Systemtrenner, bestehend aus: - Gehäuse aus Gradguß, epoxydbeschichtet - Membrane aus EPDM, - Feder und Ventilsitz aus Edelstahl - Verschließbare Anschlüsse für Druckmeßgeräte: Eingang, Mittelkammer Ausgang - Rückflußverhinderer Wassereingang, - Entlastungsventil in Mittelkammer - Rückflussverhinderer Wasserausgang. Technische Daten: Nennweite: (DN) 65 Nenndruck: (PN) 10 bar Temperatur, max: 60 Grad C Durchflußleistung: 35,0 m3/h Druckverlust: 1,0 bar Einbaulänge: 460 mm Einbauhöhe: 321 mm Einbauhöhe Rohr- mitte bis Ablauf: 151 mm Abwasseranschluß- Durchmesser 90-110 mm Gewicht: 37,1 kg Bestell-Nr: 11937 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4.150,15*
€ 4.444,92*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.298,67*
€ 4.595,35*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.595,35*
€ 5.468,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.551,37*
€ 5.416,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.381,54*
€ 5.214,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.307,17*
€ 5.125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.298,67*
€ 5.115,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.