Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYR Druckminderer 315, DN15, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYR Druckminderer 315, DN15, 1/2"
SYR Druckminderer 315, DN15, 1/2"
Artikel-Nr.:
     3461-60124198
Hersteller:
     Hans Sasserath
Herst.-Nr.:
     0315.15.000
EAN/GTIN:
     4017905000178
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gas Druckminderventil
SYR Druckminderer 315, DN15, 1/2" mit Schmutzfänger, Rotguss Druckminderer 315 Mit beidseitigen Verschraubungen und Schmutzfänger. Manometerstutzen beid- seitig G1/4. DVGW-zugelassen. Schall- schutzgeprüft in Klasse 1 (DN 15 bis DN 32). Gehäuse aus Rotguß, Kappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Aus- gangsdruck regelbar von 1,5 bis 6 bar. Werkseitig voreingestellt auf 4 bar. Eingangsdruck max. 16 bar. Verwendungs- bereich: Wasser bis max. 30C, Preßluft, Gase und nichtklebende, nicht aggressive Medien. Reduzierverhältnis max. 10:1. Mit Ausgangsdruckanzeige. Einbaulage beliebig. DN 15.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.