| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60112713 Herst.-Nr.: 0487210067 EAN/GTIN: 4011637146265 |
| |
|
| | |
| Duschhandlauf m.Br-Stange 763x763x1158 NORMBAU # NY.487.210 manhatt. 763 x 763 x 1158 mm, Durchmesser 34 mm, mit verschiebbarer Brausehalterstange, a us Nylon, optional mit antibakteriellem Schutz, mit rutschsicherer Griffzone dur ch strukturierte Oberfläche, erhältlich in den NORMBAU-Farben, links und rechts einsetzbar, mit korrosionsgeschütztem du rchgehendem Stahlkern, mit stufenlos ver stellbarem Brausehalter NY.BRH 91, stufe nlose Höhe- und Winkeleinstellung der Br ause, Aufnahmekonus passend für Handbrau sen unterschiedlicher Fabrikate, mit sei tlichem Vielzweckhaken, mit stahlverstär kten Rosetten Durchmesser 70 mm für verd eckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl, max. zul. B elastung:175 kg, TÜV PRODUKT SERVICE zer tifiziert. Lieferung mit Edelstahl Torx- Schrauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübe l für Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |