| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-60112262 Herst.-Nr.: 0453090067 EAN/GTIN: 4011637282116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haltegriff, strukturiertes Rohr, 300 mm NORMBAU # NY.453.090 manhatt. Achsmaß 300 mm, aus Nylon, Farbe ..., Du rchmesser 34 mm, mit korrosionsgeschützt em durchgehendem Stahlkern, mit rutschsi cherer Griffzone durch strukturierte Obe rfläche, einteilig, mit Rosetten Durchme sser 70 mm für verdeckte Verschraubung, Rosettenunterteile und Schrauben aus Ede lstahl. Lieferung mit Edelstahl Torx-Sch rauben Durchmesser 6 x 70 mm und Dübel f ür Vollbaustoffe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |