| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60074417 Herst.-Nr.: 152717111 EAN/GTIN: 4025416001034 |
| |
|
| | |
| GE Spültisch-Ablauf G 11/2x40 mm 2 Becken, Objektmodell, PP, weiß-alpin Verwendungszwecke - Zum Anschließen von Spültischen mit zwei Becken Eigenschaften - Güteüberwacht nach EN 274-3 - Mit Anschluss für Waschmaschine oder Geschirrspüler Lieferumfang - Einlaufstutzen mit Überwurfmutter aus PP, mit Zusatzanschluss - Winkelschlauchtülle aus PP, D 19 / 23 mm - Anschlussbogen mit Überwurfmutter - Blindkappe für Anschluss G 1" Fabrikat: Geberit Artikel-Nr.: 152.717.11.1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spül-Maschine, Spülmaschine, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, Geruchsverschluss Waschmaschine, Waschmaschinen-Ablauf, Waschmaschinenablauf, geberit geruchsverschluss waschmaschine, geruchsverschluss waschmaschine, geruchsverschluss kunststoff |
| | |
| |