Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Duofix Urinal Universal 112-130cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT DUOFIX für Urinal, Universal 112-130 cm
GEBERIT DUOFIX für Urinal, Universal 112-130 cm
GEBERIT DUOFIX für Urinal, Universal 112-130 cm
Artikel-Nr.:
     3461-60073851
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     111616001
EAN/GTIN:
     4025416860952
Suchbegriffe:
Absaugurinal
Urinal
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
GE Duofix Urinal Universal 112-130cm für UR-Strg. ab 2009 Verwendungszwecke - Für Trockenbau - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Zur Montage von Urinalen - Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009) - Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern D 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Fußstützen verzinkt - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112-130 cm - Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen - Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse - Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse - Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig - Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar - Absperrventil mit Drossel, vormontiert - Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung - Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar - Spülschlauch biegbar - Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser - Befestigung für Zulauf D 32 mm höhenverstellbar - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar - Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar - Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich - Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar Lieferumfang - Anschlusswinkel R 1/2" - Bauschutz mit Deckel - Verbindungsrohr zwischen Zulauf D 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal - Schutzstopfen - Anschlussbogen aus PE-HD, D 63 / 50 mm - Schutzkappe - Dichtung D 57 / 50 mm - Urinalgeruchsverschluss D 50 mm, mit Dichtung auf Urinal - 2 Gewindestangen M8 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: Duofix Artikel-Nr.: 111.616.00.1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 202,47*
€ 246,40*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 204,20*
€ 248,89*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 211,12*
€ 257,58*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 222,69*
€ 272,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.