| |
|
| Artikel-Nr.: 2172-54077 Herst.-Nr.: 111616001 EAN/GTIN: 4025416860952 |
| |
|
| | |
| GEBERIT DUOFIX für Urinal, Universal 112-130 cm
- Für Trockenbau - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen - Zum Einbau in raumhohe Installationswände - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände - Zur Montage von Urinalen - Zum Einbau von Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009) - Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm Eigenschaften - Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet - Rahmen mit Bohrlöchern D 9 mm für Befestigung im Holzständerbau - Fußstützen verzinkt - Fußstützen verstellbar 0-20 cm - Fußstützen mit Rutschhemmung - Fußplatten drehbar - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen - Elementhöhe auf Urinal anpassbar, 112-130 cm - Universelles UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen - Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse - Wasseranschluss rechts am UP-Gehäuse - Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig - Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar - Absperrventil mit Drossel, vormontiert - Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung - Bauschutz für Serviceöffnung 10,5 x 10,5 cm werkzeuglos ablängbar - Spülschlauch biegbar - Spülschlauch mit Führung zum Verhindern von stehendem Wasser - Befestigung für Zulauf D 32 mm höhenverstellbar - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt - Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar - Traversen mit Mittenmarkierung, werkzeuglos verstellbar - Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich - Mit Zubehör auf Urinale mit Sprühkopf umrüstbar Lieferumfang - Anschlusswinkel R 1/2" - Bauschutz mit Deckel - Verbindungsrohr zwischen Zulauf D 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal - Schutzstopfen - Anschlussbogen aus PE-HD, D 63 / 50 mm - Schutzkappe - Dichtung D 57 / 50 mm - Urinalgeruchsverschluss D 50 mm, mit Dichtung auf Urinal - 2 Gewindestangen M8 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: Duofix Artikel-Nr.: 111.616.00.1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urinal-Vorwandblock, Urinal-Vorwandelement, Vorwandelement, Vorwandinstallationselement, Vorwandinstallation, geberit urinal, urinal element, vorwandelement urinal, Geberit Vorwand, Duofix Montageelemente, Geberit.de, Geberit Duofix, Duofix von Geberit, Duofix Element, Duofix WC Vorwand, Duofix WC-Vorwand, Toiletten Vorwandelement |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 201,75* | € 246,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 203,95* | € 249,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 211,17* | € 257,99* | | | | Lager 2172 | | | | | | € 6,90* | ab € 223,94* | € 272,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2172 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2172 | | Versand: Lager 2172 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|