| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60073516 Herst.-Nr.: 022500699 EAN/GTIN: 4021163141689 |
| |
|
| | |
| WC-Druckspüler SCHELLOMAT SILENT ECO mit Absp.,SCHELL # 02 250 06 99 verchr. SCHELL WC-Spülarmatur SCHELLOMAT SILENT ECO, DN 20 SCHELLOMAT SILENT ECO SV mit integriertem Serviceabsperrventil Robuste Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 2 Spülmengen (Haupt- und Sparspülmenge). Hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche und automatischer Düsenreinigungsnadel. Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541. Einsatzbereich / technische Daten: Hohe Spülleistung mit Spülstromregulierung: - Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s - Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar - Hauptspülmenge einstellbar: 4,5 ? 9,0 l - Spartaste: 3,0 l - Spülrohranschluss: Durchm. 28 x 26 mm Werkstoff: Wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Funktionsteile Kartusche Kunststoff Geräuschklasse: I Prüfzeichen: PA-IX 9902/I, DIN-DVGW zertifiziert, WELL Public, Belgaqua |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,93* | € 82,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 66,71* | € 84,97* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 111,41* | € 135,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,96* | € 140,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,52* | € 141,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|