| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60072320 Herst.-Nr.: 018280699 EAN/GTIN: 4021163146363 |
| |
|
| | |
| Wandeinbau-Masterbox WBW-SC-M SCHELL # 018280699 SCHELL Unterputz-Masterbox WBW-SC-M Selbstschluss - Mischwasser Unterputz-Armatur zur Kombination mit Wandauslauf-Fertigbausets, Armatur vormontiert in Kunststoff-Unterputzbox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen Lieferumfang: - Selbstschlusskartusche SC II-M (Mischwasser), Auslaufadapter - Vorabsperrung, Vorfilter, Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB), Durchspülstutzen, Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: <= 10,0 l/min bei 3 bar Fließdruck - Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar, Laufzeiteinstellung: 2 - 15 s - Wassertemperatur max. 70 Grad C (Kurzzeitnutzung) - Abmessung: 149 mm x 138 mm x 120 mm - Einbautiefe: 80 - 104 mm, Wasseranschlüsse G 1/2 IG Werkstoff: Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19959/IO in Verbindung mit SCHELL LINUS Fertigbauset, Belgaqua - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 255,67* | € 304,38* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 278,69* | € 331,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 310,35* | € 365,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|