Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-K/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 018270099 Schell Wandeinbau-Masterbox WB-SC-V Dusche
SCHELL 018270099 Schell Wandeinbau-Masterbox WB-SC-V Dusche
SCHELL 018270099 Schell Wandeinbau-Masterbox WB-SC-V Dusche
Artikel-Nr.:
     3461-60072319
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     018270099
EAN/GTIN:
     4021163146523
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Wandeinbau Dusche
Wandeinbaudusche
Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-K/V SCHELL # 018270099 SCHELL Wandeinbau-Masterbox WBD-SC-V Selbstschluss - vorgemischtes oder kaltes Wasser Wandeinbauarmatur zur Kombination mit Fertigbauset für Duschen, Armatur vormontiert in Kunststoff-Wandeinbaubox mit abgedichteten Gehäusedurchführungen Lieferumfang: - Selbstschlusskartusche SC-V - Vorabsperrung, Vorfilter, Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB), Durchspülstutzen, Befestigungsmaterial sowie Putzdeckel Einsatzbereich / technische Daten: - Durchfluss: <= 10,0 l/min bei 3 bar Fließdruck - Fließdruck: 1,5 - 5,0 bar, Laufzeiteinstellung: 5 - 30 s - Abmessung: 149 mm x 138 mm x 120 mm - Einbautiefe: 80 - 104 mm, Wasseranschlüsse G 1/2 IG Werkstoff: Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing konform TrinkwV Geräuschklasse: I Prüfzeichen: P-IX 19960/IB in Verbindung mit SCHELL LINUS Fertigbauset, Belgaqua - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,92*
€ 200,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,00*
€ 216,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 230,02*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 191,42*
€ 230,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 231,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,92*
€ 198,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
018092899
ab € 249,87*
Ähnlich
Schell
018330699
ab € 220,03*
Ähnlich
Schell
018332899
ab € 191,99*
Ähnlich
Schell
018020099
ab € 329,19*
Ähnlich
Schell
018220099
ab € 234,08*
Ähnlich
Schell
019040099
ab € 261,54*
Ähnlich
Schell
018670099
ab € 169,34*
Ähnlich
Schell
018000099
ab € 265,48*
Ähnlich
Schell
019460099
ab € 279,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.