Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA Funktionseinheit rund m. Dekorset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansa Armaturen 88623045 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Chrom
Hansa Armaturen 88623045 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60054889
Hersteller:
     Hansa Armaturen
Herst.-Nr.:
     88623045
EAN/GTIN:
     4015474279148
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Wannenauslauf
HA Funktionseinheit rund m. Dekorset Therm.-Wannen-Batt. Hansamix 8862 chrom HANSAHOME Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/ 2) passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper mit integrierter keramischer Mengenregulierung mit Sicherungseinrichtung schraubenlose Rosette Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 28854/IDD Durchflussmenge: 22/22 l/min (Auslauf/ Brause), gemessen bei 3 bar Fließdruck Bestehend aus: Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben Sicherungseinrichtung Typ HD nach DIN EN 15096 (h>250 mm) (-) Absicherung Wanneneinlauf unterhalb des Wannenrandes im häuslichen Bereich Schalldämpfer Dekorset bestehend aus: Hebel für Mengenregulierung Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 GrC Hülse und Wandrosette Rosette rund, d: 170 mm BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage BLUESWITCH manuelle, keramische Umstellung Wanne/Brause (-) für druckunabhängige Funktion BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +- 3,5Gr möglich DVGW in Vorbereitung passend zu Einbaukörper 8000 / 8001 Bestellnummer: 88623045 verchromt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 470,41*
€ 559,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,84*
€ 617,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 529,84*
€ 629,47*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 598,97*
€ 710,42*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,47*
€ 749,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,15*
€ 745,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,38*
€ 675,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,84*
€ 630,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.