Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA Funktionseinheit rund m. Dekorset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansa Armaturen 88619045 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Chrom
Hansa Armaturen 88619045 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60054888
Hersteller:
     Hansa Armaturen
Herst.-Nr.:
     88619045
EAN/GTIN:
     4015474278981
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HA Funktionseinheit rund m. Dekorset Therm.-Brause-Batt. Hansahome 8861 chrom HANSAHOME Fertigmontageset mit Funktionseinheit Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/ 2) passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper mit integrierter keramischer Mengenregulierung Funktionseinheit mit Absperrung ohne Umstellung schraubenlose Rosette Geräuschprüfungsnummer: PA-IX 28852/IC Durchflussmenge: 23 l/min, gemessen bei 3 bar Fließdruck Bestehend aus: Befestigung der Funktionseinheit mit 4 Schrauben Schalldämpfer Dekorset bestehend aus: Hebel für Mengenregulierung Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 GrC Hülse und Wandrosette Rosette rund, d: 170 mm BLUECLICK Rosettenträger zur einfachen Montage BLUETUNE Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +- 3,5Gr möglich passend zu Einbaukörper 8000 / 8001 DVGW: Prüfzeichen DW-6509CS0197 Bestellnummer: 88619045 verchromt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 358,98*
€ 427,51*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,48*
€ 473,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 400,46*
€ 480,74*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 454,11*
€ 543,74*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,74*
€ 572,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,70*
€ 543,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,46*
€ 476,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.