Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat Unterputz ShowerSelect


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60053648
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15765000
EAN/GTIN:
     4011097719825
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
HG Thermostat Unterputz ShowerSelect FS 2 Verbraucher m.Fixfit u.Porter chrom Merkmale - Besteht aus: Thermostat, Brausehalter - 2 Verbraucher - gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern - komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button - Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min - Durchflussmenge oberer Abgang: 29 l/min - Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil - min. Betriebsdruck: 1 bar - max. Betriebsdruck: 10 bar - Sicherheitssperre bei 40Grad C - Temperaturbegrenzung einstellbar - Schlauchmutter: für Brauseschläuche mit beidseitig konischer Mutter - Anschlussart: Grundkörper - Geräuschgruppe: I - Durchflussklasse: D, B - Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 434,20*
€ 507,69*
€ 5,95*
ab € 493,12*
€ 575,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 510,97*
€ 592,67*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 540,82*
€ 634,11*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 549,47*
€ 638,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,67*
€ 705,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,31*
€ 701,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,13*
€ 676,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,24*
€ 652,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,97*
€ 608,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45440000
ab € 953,97*
Ähnlich
Hansgrohe
45440820
ab € 1.440,79*
Ähnlich
Hansgrohe
15761000
ab € 327,94*
Ähnlich
Hansgrohe
15744000
ab € 329,09*
Ähnlich
Hansgrohe
15743000
ab € 359,10*
Ähnlich
Hansgrohe
15742000
ab € 327,72*
Ähnlich
Hansgrohe
15762000
ab € 326,67*
Ähnlich
Hansgrohe
15763000
ab € 356,06*
Ähnlich
Hansgrohe
15760000
ab € 239,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.