Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Waschtischarmatur CERAPLUS B8218


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard B8218 Waschbecken Chrom
Ideal Standard B8218 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60043396
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B8218AA
EAN/GTIN:
     3800861002833
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
IS Waschtischarmatur CERAPLUS B8218 vandalensicher m.Ablaufgrt. chrom Einhebel-Waschtischsicherheitsarmatur DN 15. Starrer Gussauslauf und vandalensicherer Laminarstrahlregler. ZugknopfAblaufgarnitur G1 1/4. Drehsicherheitskartusche (öffnet rechts drehend über Kalt nach Warm). Ausladung 108 mm. Auslaufhöhe 49 mm. Flexible Anschlussschläuche. Bedienungshebel 120 mm - aus Metall mit permanenter Rot-/ BlauMarkierung. Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung. Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung Metall umspritzt. Schwenkbereich 125 Grad. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle. Thermische Desinfektion ohne Demontage des Griffhebels möglich. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 bar): 13 l Hersteller: Ideal Standard Serie: CeraPlus Artikel-Nr.: B8218AA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 142,56*
€ 173,47*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,39*
€ 176,12*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 151,74*
€ 182,91*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,33*
€ 193,18*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 204,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,32*
€ 206,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,29*
€ 193,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5647AA
ab € 124,55*
Ähnlich
Ideal Standard
A5651AA
ab € 139,15*
Ähnlich
Ideal Standard
A5654AA
ab € 250,09*
Ähnlich
Ideal Standard
A5824AA
ab € 160,04*
Ähnlich
Ideal Standard
A5825AA
ab € 144,23*
Ähnlich
Ideal Standard
A6330AA
ab € 176,65*
Ähnlich
Ideal Standard
A6331AA
ab € 168,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.