Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz P2HZ X3 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter, 4 ISO
Pilz P2HZ X3 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter, 4 ISO
Pilz P2HZ X3 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter, 4 ISO
Artikel-Nr.:
     3461-5108548
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774350
EAN/GTIN:
     4046548011487
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Produktversion: 3.3
Zulassungen: CE, cULus Listed, BG, CCC
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III C
Normen: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN 954-1
Betriebsarten: zweikanalig, Querschlusserkennung
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Stop-Kategorie: 0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 1.5 A
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 236 g
Nettogewicht: 205 g
Umgebungstemperatur: -25 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774350, Zweihandschaltgerät, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Pressensteuerungsgerät, Relais, Sicherheit, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweiha, Zweihandrelais, Zweihandtaster, Überwachung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 266,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,63*
€ 266,61*
Frei Haus
ab € 243,17*
€ 268,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,21*
€ 276,41*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 260,95*
€ 286,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,20*
€ 306,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.