Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5107467 Herst.-Nr.: 6EP13334BA00 EAN/GTIN: 4025515152712 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM1507 (PM = Power Modul) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-1500 angepasst. Sie versorgt die S7-1500-Systemkomponenten wie CPU, Systemstromversorgung (PS), Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls die Sensorik und Aktorik mit DC 24 V. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 75 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraub-/Federzuganschluss | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, SIMATIC S7 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung siemens, din-schienen schaltnetzteil, 6EP1333-4BA00, 6EP13334BA00, 1-phasig, Advanced Controller, Industriestromversorgung, Laststromversorgung, Netzgeräte 24 V DC, Netzteile, PM, Power Module, S7-1500 Systemkomponente, S7-1500-Versorgung, SIMATIC Design, SIMATIC PM1507, SIMATIC S7-1500, Siemens Stromversorgungen, Steuerung S7-1500, Systemstromversorgung, Versorgung von Aktoren und Sensoren |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 147,73* | € 168,94* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 148,77* | € 170,65* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 150,56* | € 171,67* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 152,67* | € 174,03* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 153,14* | € 178,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|