|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5104998 Herst.-Nr.: 3053981 EAN/GTIN: 0662488539818 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 9000mm, Max. Schaltabstand 9000mm, Mit Reflektor, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 54,6mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 44,5mm, Länge des Sensors 87,6mm, Werkstoff der optischen Fläche sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Min. Reflektorabstand 80mm, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Schaltfrequenz 33Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 143,74* | € 173,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 146,60* | € 176,96* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 148,48* | € 179,49* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 152,85* | € 184,20* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 150,47* | € 184,24* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|