|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5093678 Herst.-Nr.: 300920 EAN/GTIN: 9010238132542 |
| |
|
|  |  |
 | Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme xComfort, Funk bidirektional, Montageart Unterputz, Breite in Teilungseinheiten 3, Mit LED-Anzeige, Anzahl der digitalen Eingänge 0, Max. Schaltleistung 2300W, Max. Schaltleistung LED 0W, Ausgangsleistung 2300W, Geeignet für C-Last, Max. Anzahl der Schaltausgänge 1, Max. Schaltstrom 10A, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsbetriebsspannung 196 ... 253V, Mit Busankopplung, Min. Tiefe der Gerätedose 18mm, Modulare Erweiterungsmöglichkeit, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 868 MHz, Aktor, Eaton, Funk, Funkbus, Funksystem, Moellerfunk, PIR |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 254,16* | € 297,39* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 254,13* | € 297,88* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 262,34* | € 306,39* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 280,47* | € 335,87* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 283,87* | € 336,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|