| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y783652 Herst.-Nr.: 300920 EAN/GTIN: 9010238132542 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Leistung: | 2300 W | Datenaustausch: | bidirektional | Schutzart: | IP20 | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Montageart: | Unterputz | Stromversorgung: | batteriebetrieben + netzbetrieben | Betriebsspannung: | 253 V | Serie: | Eaton xComfort | Herstellerfarbe: | Reinweiß | Max. Schaltleistung: | 2300 W | Basisstation: | Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff | Produkt-Art: | Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,53* | € 320,74* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,57* | € 321,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,57* | € 323,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 278,56* | € 329,30* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 301,07* | € 352,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|