|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5089761 Herst.-Nr.: 3078172 EAN/GTIN: 0662488781729 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 4000mm, Max. Schaltabstand 4000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 32mm, Länge des Sensors 20mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -20 ... 60°C, Reaktionszeit 0,8ms, Schaltfrequenz 600Hz, Wellenlänge des Sensors 645nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 114,00* | € 141,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 116,58* | € 144,54* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 118,56* | € 146,64* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 121,73* | € 150,50* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 119,25* | € 150,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|