|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5089611 Herst.-Nr.: 3077184 EAN/GTIN: 0662488771843 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 1500mm, Max. Schaltabstand 1500mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Durchmesser des Sensors 12mm, Länge des Sensors 67,5mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Umgebungstemperatur -20 ... 60°C, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Wellenlänge des Sensors 660nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 93,67* | € 116,91* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 94,82* | € 118,38* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 96,65* | € 120,00* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 98,43* | € 123,08* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 97,22* | € 123,10* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|