|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5088921 Herst.-Nr.: 3072545 EAN/GTIN: 0662488725457 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 8000mm, Max. Schaltabstand 8000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 22mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 44mm, Länge des Sensors 51,5mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 15ms, Schaltfrequenz 33Hz, Wellenlänge des Sensors 630nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 123,42* | € 149,49* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 124,43* | € 150,61* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 129,20* | € 156,28* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 130,81* | € 158,56* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 132,61* | € 162,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|