|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087954 Herst.-Nr.: 3053991 EAN/GTIN: 0662488539917 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 6000mm, Max. Schaltabstand 6000mm, Mit Reflektor, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 44,5mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 87,6mm, Länge des Sensors 56,4mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Reaktionszeit 2ms, Schaltfrequenz 33Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 168,38* | € 206,46* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 173,14* | € 211,76* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 174,62* | € 214,40* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 177,45* | € 217,60* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 178,03* | € 219,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|