|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087093 Herst.-Nr.: 3033876 EAN/GTIN: 0662488338763 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 2000mm, Max. Schaltabstand 2000mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 25mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 50,2mm, Länge des Sensors 30mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 16ms, Schaltfrequenz 40Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 154,18* | € 190,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 156,38* | € 193,40* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 159,30* | € 196,18* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,30* | € 201,23* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 160,06* | € 201,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|