|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087025 Herst.-Nr.: 3033396 EAN/GTIN: 0662488333966 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 6000mm, Max. Schaltabstand 6000mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder 1/2 Zoll, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 40,1mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 82,5mm, Länge des Sensors 46mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 16ms, Schaltfrequenz 40Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 137,26* | € 171,77* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 145,95* | € 176,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 151,76* | € 183,99* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 154,62* | € 186,63* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 157,13* | € 191,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|