|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087000 Herst.-Nr.: 3033362 EAN/GTIN: 0662488333621 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 6000mm, Max. Schaltabstand 6000mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs Relaiskontakt, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Durchmesser des Sensors 30mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 16ms, Schaltfrequenz 40Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 122,70* | € 152,30* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 137,39* | € 165,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 143,81* | € 172,84* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 145,31* | € 175,27* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 147,36* | € 179,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|