|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5084844 Herst.-Nr.: 3801272 EAN/GTIN: 0662488009212 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 3000mm, Max. Schaltabstand 3000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 15mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 35mm, Länge des Sensors 31mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 0,4ms, Wellenlänge des Sensors 625nm, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 127,90* | € 161,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 133,92* | € 167,33* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 138,84* | € 174,27* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 137,30* | € 174,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|