|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5046063 Herst.-Nr.: XUB9APBWL2 EAN/GTIN: 3389110158724 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 2000mm, Max. Schaltabstand 3000mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren sonstige, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel radial, Ausführung des Schaltausgangs PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion Öffner (NC), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Durchmesser des Sensors 18mm, Länge des Sensors 62mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Min. Reflektorabstand 1000mm, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 500Hz, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Laserschutzklasse ohne, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67K, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, optoelektronische Näherungsschalter, optoelektronische Sensoren, optoelektronischer Näherungsschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 42,52* | € 55,73* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 41,83* | € 55,85* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,77* | € 57,32* |  |  |  | | 61 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 51,06* | € 66,76* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 54,64* | € 70,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|