Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Reflexlichttaster DC PNP Hell-/Dunkelschaltung programmierbar Hintergrundausblen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-50452944
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O5H501
EAN/GTIN:
     4021179183420
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 700 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 30 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Hintergrundausblendung , Teach-Funktion , Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPU, Werkstoff Optik: PMMA
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, O5H-FPKG/US100, O5HFPKGUS100, O5H501, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, 3-Leiter, DC PNP, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Hintergrundausblendung, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff, Reflexlichttaster, Reflexlichttaster mit Hintergr, Teach-Funktion
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,30*
€ 169,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,41*
€ 175,15*
Frei Haus
ab € 167,90*
€ 183,75*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,27*
€ 186,92*
Frei Haus
ab € 174,60*
€ 191,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,69*
€ 203,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E21085
ab € 12,94*
Zubehör
ifm electronic
E21087
ab € 6,24*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.