Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6021435 Herst.-Nr.: NSYDLM240 EAN/GTIN: 3606480162602 |
| |
|
| | |
| Modulares Gehäuse Typ DLM für SPACIAL WM-Gehäuse. H1000 x B800 mm, 234 (18mm) Module. Vielseitige, modulare Verteileranwendung. Stufenschlitten, Vorderseite der Gehäusemontage. Höhenverstellung von 40 bis 85 mm für DIN-Schiene. Stahl hergestellt. Grau RAL 7035. 2 Abdeckungen, 1 Neutral-/Erdstreifen 2 x 16 mm² 5 x 6 mm², 6 Frontplatten (35 mm DIN-Schiene). Breite: 755 mm, Höhe: 953 mm, Tiefe: 101,5 mm, mit Montageplatte: false, Art der Abdeckung: mit Ausschnitt, mit Abdeckung: true, Anzahl der DIN-Schienen: 6, Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: 39, mit N-PE-Klemmen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYDLM240 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 154,78* | € 182,01* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 155,25* | € 182,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,68* | € 184,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 159,53* | € 188,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,18* | € 196,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|