Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50436035 Herst.-Nr.: ENN05010 EAN/GTIN: 3295150050105 |
| |
|
| | |
| Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25+2xDM 32, 175x150x80 mm. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 200 Millimeter | Montageart: | Wand-/Deckenmontage | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufputzdose, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, schneider electric installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, ENN05010, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Abzweigdose für Illuminationsleitung, Abzweigkasten mit Funktionserhalt, Ausgleichkasten, Erdungsmaterial, Ex-Abzweigdose, Ex-Abzweigkasten, Ex-Kabelabzweigkasten, Ex-Klemmkasten, Explosionsgeschützte Abzweigdose, Explosionsgeschützter Abzweigkasten, Explosionsgeschützter Klemmkasten, Feuchtraum-Abzweigkasten, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelabzweigdose, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemmkasten, Potentialausgleich-Kasten, Potentialausgleichskasten, Rangierverteiler, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler, Verteiler für Brandmeldesystem, Verteilerdose, Verteilerkasten, Übergangsdose, Übergangsdose für Illuminationsleitung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,41* | € 10,34* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,63* | € 10,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,00* | € 11,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,55* | € 11,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,47* | € 14,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|