Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Verbindungselemente NH Größe 1-2 250A-400A Kunststoff für Sicherungsunterteil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NH-Verbindungselemente Gr.1-2 250A BBPAK1-2
NH-Verbindungselemente Gr.1-2 250A BBPAK1-2
Artikel-Nr.:
     3461-50431359
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N217753
EAN/GTIN:
     8430399005201
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Sicherungssockel
sicherungssockel
NH-Sicherungssockel sind einpolig und dreipolig erhältlich BF892 und können eng in parallelen Reihen montiert werden. Jeder dreipolige Sockel ist mit zwei Phasentrennwänden versehen. Berührungsschutzabdeckungen, die an den Kontaktfedern befestigt werden, können ebenfalls mitgeliefert werden. Kunststoff-Sicherungssockel der Größen 00 bis 3 haben dabei einen einteiligen Kunststoffsockel, Größe 4 hat eine Metallgrundplatte mit 2 Keramiksockeln. Die stabilen versilberten Kontaktfedern bestehen aus Elektrolyt-Kupfer und sind aus einem Stück geformt. Hoch belastbare unverlierbare Stahlfedern machen den Kontakt unempfindlich gegen hohe thermische Belastung. NH-Sicherungssockel der Größe 4 sind ausgelegt für Sicherungseinsätze mit 8 mm Kontaktmessern. Ein Mikroschalter (250 VAC / 10 A, Anschlussgröße 6,3 x 0,8 mm) kann zusammen mit NH-Sicherungseinsätzen mit Schlagbolzen verwendet werden, Er zeigt an, wenn die Sicherung schmilzt oder wenn kein Sicherungseinsatz eingesetzt ist. Sicherungssockel mit indirektem Berührungsschutz: Kein Mikroschalter möglich. Nennimpulsfestigkeit Uimp: 6 kV / 8 kV (Größen 00 / 0-4. IEC 60269 konform, Abmessungen nach DIN 43620, DIN VDE 0636-2, 0636-2. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Tunesien
Weitere Suchbegriffe: BBPAK1-2, BBPAK12, N217753, Zubehör/Ersatzteile für NH-Unterteile, NH-Verbindungselement, Verbindungselement, Verbindungselement-Sicherungseinsatzelement, Verbindungselement-Sicherungseinsatzhalter, Verbindungselement-Sicherungseinsatzsockel, Verbindungselement-Sicherungseinsatzunterteil, Verbindungselement-Sicherungselement, Verbindungselement-Sicherungshalter, Verbindungselement-Sicherungssockel, Verbindungselement-Sicherungsunterteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,13*
€ 3,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,30*
€ 3,36*
€ 3,90*
ab € 3,51*
€ 3,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,0504*
€ 4,0504*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.