Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8146/5-V37-300-50-1050, Sicherheitsschalter, 3-polig, 10 A, 690V, gelber Kragen, roter Griff, Hilfskontakt Öffner: ohne, Hilfskontakt Schließer: 1 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8146/5-V37-300-50-1050, Sicherheitsschalter, 3-polig, 10 A, 690V, gelber Kragen, roter Griff, Hilfskontakt Öffner: ohne, Hilfskontakt Schließer: 1 Sch
Artikel-Nr.:
     3461-50308821
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     220277
EAN/GTIN:
     4046827077715
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hilfskontakt
Sicherheitsschalter der Reihe 8146/5-V37 von R. STAHL trennen bei Reinigung und Reparaturen wie vorgeschrieben die elektrische Energiezufuhr sicher von Maschinen und Anlagenteilen. Die eingebauten Lasttrennschalter haben alle ein AC-3 Schaltvermögen. Die Schalter sind in 0-Stellung mit Vorhängeschlössern abschließbar. Sicherheitsschalter 10 A, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V37-300-50-1050, Ersatz von Typ: 8537/2-300-7001, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Gehäusematerial: Polyesterharz glasfaserverstärkt, Detaillierte Polzahl: 3-polig, Hilfskontakt Öffner: ohne, Hilfskontakt Schließer: 1 Schließer / nacheilend, Zusätzliche Klemme: Standard (ohne), Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +51 °C, Besondere Bedingungen für Erweiterte Umgebungstemperatur,, siehe Betriebsanleitung:, Erweiterte Umgebungstemp. min.: -40 °C, Erweiterte Umgebungstemp. max.: +69 °C, Schutzart (IP): IP66, Kabeleinführung: 2 x M25 Ø 7 ... 17 mm, 1 x M20 Ø 4 ... 13 mm, Anschlussquerschnitt: 2,5 ... 4 mm2, Anschlussquerschnitt HIKO: 1,5 ... 1,5 mm2 feindrähtig, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146L - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, hilfskontakt 1s, mechanischer sicherheitsschalter, 8146/5-V37-300-50-1050, 81465V37300501050, 220277, Lasttrennschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Motorenschalter, Reparaturschalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter, Trennschalter, Umschalter, Verteilerschalter, Wartungsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,15*
€ 325,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,38*
€ 325,86*
Frei Haus
ab € 291,24*
€ 328,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 317,50*
€ 355,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 330,17*
€ 371,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.