| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50272563 Herst.-Nr.: 253882 EAN/GTIN: 4251401404287 |
| |
|
| | |
| GIFAS Vollgummi-Leitungsroller Typ 502Eingang:50 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 3 x 1,5 qmm mit SchutzkontaktsteckerAusgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne AbsicherungAusführung: - mit verzinktem Stahlrohrgestell in schwarz- mit Thermo-Überlastschutz- mit beschichtetem Tragegriff- mit K2-KennzeichnungAbmessungen: H x B x T = 410 x 300 x 230 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,33Gewicht: ca. 13 kg Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: metall kabeltrommel 50m, leergehäuse, leitungsroller gifas, 502RB50315/03/111, 502RB5031503111, 253882, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Schuko Verlängerung, Schuko-, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabel, Verlängerungskabelbox, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,00* | € 312,00* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 266,13* | € 317,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 298,79* | € 349,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,15* | € 353,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 305,93* | € 363,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|