| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50215710 Herst.-Nr.: PD.2/250 EAN/GTIN: 4037293022507 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Halogentrafo mit MM-Kennzeichnung. Die Anschlüsse primärseitig sind für Kabel bis 2,5mm² und sekundärseitig für Kabel bis 6mm² geeignet. Technische Daten: ta: max. 35°C, tc: 75°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4%/-8% Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, evn trafo, elektronik transformator, PD.2/250, PD.2250, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Adaptertrafo, Blocktrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Ringkerntrafo, Schnurtrafo, Steckertransformator, Stromschienentrafo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,78* | € 69,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,80* | € 69,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,77* | € 71,61* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,82* | € 76,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,61* | € 79,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|