Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg LED-Reflektoreinsatz 350 mA, 12 W, 38°, 4000 K, Höhe 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3461-50214839
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12953004
EAN/GTIN:
     4250047793168
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
Verkehrssignallampe
LED-Reflektoreinsatz MR16, 12 W, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12W, Lichtstrom: 1.250lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 Millimeter
Lampenleistung:
12 Watt
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: 12953004, LED-Modul, 12903003, 12921003, 12921004, 12922003, 12923003, 12923004, 12924003, 12925003, 12925004, 12926003, 12931003, 12932003, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbaustrahler, Direktleuchte, Einbaurichtstrahler, Einbaustrahler, LED, LED-Einbauleuchte, LED-Einbaustrahler, LED-Einsatz, LED-Hochleistung, LED-Lampe, LED-Lampe/Multi-LED, LED-Leuchte, LED-Reflektor, LED-Reflektoreinsatz MR16, LED_is_sexy, Lampe, Leuchtmittel, MR16, Power LED, Punktstrahler, Reflektorstrahler, Richtstrahler, Scheinwerfer, Spot, Spotstrahler, Strahler, Strahler/Scheinwerfer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
€ 5,46*
ab € 31,73*
€ 42,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,88*
€ 42,58*
€ 8,50*
ab € 36,14*
€ 47,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,94*
€ 57,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672020
ab € 120,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 102,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664020
ab € 30,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,63*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643020
ab € 26,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.