Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einsatz-MR16 350mA 4000K 12953004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36953524
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12953004
EAN/GTIN:
     4250047793168
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einsatz-MR16 350mA 4000K 12953004

LED-Reflektoreinsatz MR16, 12 W, 350 mA, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 12W, Lichtstrom: 1.250lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Lampenleistung:
12 W
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Spannungsart:
DC
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
350 mA
Anzahl der LEDs:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,26*
€ 40,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,93*
€ 43,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,86*
€ 43,70*
€ 8,50*
ab € 35,99*
€ 48,44*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,25*
€ 48,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,41*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672020
ab € 120,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17671020
ab € 102,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17664020
ab € 30,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17643020
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.