| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50212831 Herst.-Nr.: RGB+W-WIFI4x5A EAN/GTIN: 4037293375634 |
| |
|
| | |
| WIFI-RGB-Controller für RGB- und RGBW-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGB-Leuchten über Smartphone oder Tablet, sowohl über Android, als auch über IOS-Geräte. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC und 4x Ausgang (RGBW). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC). Optional kann die Ansteuerung auch über Funk-Sender mit 868MHz oder 2,4GHz erfolgen. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, led controller, RGB+W-WIFI4x5A, RGBWWIFI4x5A, Steuergerät für Leuchten, Betriebsgeräte, Controller, LED, LED Driver, LED-Betriebsgerät, LED-Driver, LED-Steuerung, LED-Trafo, LED-Vorschaltgerät, Steuergerät fÙr Leuchten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 122,05* | € 146,78* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,71* | € 147,35* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,96* | € 151,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,73* | € 157,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 134,18* | € 161,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|