| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50212493 Herst.-Nr.: K24012 EAN/GTIN: 4037293374934 |
| |
|
| | |
| Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Das Netzgerät kann darüber hinaus, auf Grund der höheren Schutzart, auch problemlos im Außenbereich verwendet werden. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 14cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 12w, K24012, LED-Betriebsgerät, Betriebsgerät, Betriebsgeräte, Controller, Driver, LED, LED Driver, LED-Driver, LED-Trafo, LED-Treiber, LED-Vorschaltgerät, Treiber, Vorschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,12* | € 44,64* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,38* | € 44,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,02* | € 45,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,29* | € 47,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,00* | € 50,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|