Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN - Lichttechnik 24V/DC LED-Netzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät 24V DC/5-150W K24 150
LED-Netzgerät 24V DC/5-150W K24 150
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-50212319
Hersteller:
     EVN - Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     K24150
EAN/GTIN:
     4037293370356
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 150w, K24150, LED-Betriebsgerät, Betriebsgerät, Betriebsgeräte, Controller, Driver, LED, LED Driver, LED-Driver, LED-Trafo, LED-Treiber, LED-Vorschaltgerät, Treiber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 120,65*
€ 146,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,72*
€ 147,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,51*
€ 155,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,29*
€ 162,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,82*
€ 166,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.