| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50212232 Herst.-Nr.: K12-150 EAN/GTIN: 4037293369022 |
| |
|
| | |
| Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,95. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, evn elektro led treiber, led treiber, led treiber 150w, K12-150, K12150, LED-Betriebsgerät, Betriebsgerät, Betriebsgeräte, Controller, Driver, LED, LED Driver, LED-Driver, LED-Trafo, LED-Treiber, LED-Vorschaltgerät, Treiber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 119,81* | € 145,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,00* | € 145,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,89* | € 146,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,47* | € 148,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 137,66* | € 164,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|