Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Ex geschützter Temperaturwächter, -10 bis 40 °C, Raumthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Thermostat 6-4-013-000-21-467-2 605055/0002#60003366
Aufbau-Thermostat 6-4-013-000-21-467-2 605055/0002#60003366
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3461-50189088
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003366
EAN/GTIN:
     4053877016380
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Aufbau Thermostatregler
Durch sein glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse (Schutzart IP65) ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Umschaltkontakt sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 50 °C problemlos eingesetzt werden. Der Wendelfühler aus Edelstahl ist seitlich am Gehäuse befestigt. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse beträgt -40 bis 40 °C in Temperaturklasse T6 bzw. max. 70 °C in Temperaturklasse T4. Die Gehäusebefestigung erfolgt durch 4 Schrauben direkt am Gehäuseunterteil. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur nach Abnahme des Gehäusedeckels auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Temperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-2 K im mittleren Skalendrittel aus. Die verbaute Temperaturkompensation reduziert Umgebungstemperatureinflüsse am Schaltkopf auf ein Minimum. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch PushIn©-Klemmen, wodurch die Installationszeit gegenüber konventionellen Schraubanschlüssen deutlich reduziert wird. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 16 A. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 2,5 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung in allen explosionsgefärdeten Bereichen der Ex Zonen 1, 2, 21 und 22. Gerät ist zugelassen gemäß ATEX und geeignet für die Temperaturklasse T6 in exlosionsgefährdeten Gas- oder Staub-Atmosphären. Das Gerät ist RoHS konform uns cadmiumfrei. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Aufbauthermostat, Kapillarrohrregler, Kapillarthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, analoger klimaregler, 605055/0002-6-4-013-000-21-467-25-00-0-0-20-15-56, 60505500026401300021467250000201556, 60003366, Temperaturschalter, Thermostat, exTHERM, exTHERM-AT, explosionsgeschützter Thermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,46*
€ 532,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 457,02*
€ 538,11*
Frei Haus
ab € 466,71*
€ 550,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 490,18*
€ 575,01*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 490,94*
€ 577,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,53*
€ 687,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,09*
€ 685,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,75*
€ 651,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,11*
€ 630,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,94*
€ 584,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.