|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4166516 Herst.-Nr.: 3073238 EAN/GTIN: 0662488732387 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 10000mm, Max. Schaltabstand 10000mm, Mit Reflektor, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 15mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 35mm, Länge des Sensors 31mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -10 ... 50°C, Reaktionszeit 0,7ms, Schaltfrequenz 700Hz, Laserschutzklasse Klasse 1, Wellenlänge des Sensors 650nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, laser sensor, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 180,51* | € 219,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 182,68* | € 222,49* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 181,46* | € 225,58* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 184,19* | € 225,70* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 188,92* | € 229,16* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|