Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4153873 Herst.-Nr.: LS5091TSM EAN/GTIN: 4011377106871 |
| |
|
|  |  |
 | KNX Tastsensor-Modul Universal, 1fach, mit Beschriftungsfeld und integriertem Busankoppler, ETS-Produktfamilie: Taster, Produkttyp: Taster 1fach, 1 oder 2 Funktionen pro Taste, 1 rot, grün oder blau einstellbare LED pro Taste (Statusanzeige), 1 rot, grün oder blau einstellbare LED (Betriebsanzeige, Orientierungslicht und Anzeige des Programmierzustands), Beschriftungsfeld beleuchbar, Helligkeit von Status-LED, Betriebs-LED und Beschriftungsfeld einstellbar, im Betrieb umschaltbar, Messung der Raumtemperatur, Nebenstelle für Raumtemperaturregler, Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen, Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste, Energiesparmodus, Baustellenbetrieb ohne Designabdeckung möglich, für Tastensatz 1fach Art.-Nrn.: AL 2501 TSA .., ES 2501 TSA, GCR 2501 TSA, GO 2501 TSA, LS 2501 TSA .. und ME 2501 TSA .. und Taste 1fach Art.-Nrn.: AL 2501 TSAN .., ES 2501 TSAN, GCR 2501 TSAN, GO 2501 TSAN, LS 2501 TSAN .. und ME 2501 TSAN .., erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: LS 509.. TSEM, zum Bedienen von Verbrauchern (Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen usw.) Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, tastsensor, LS 5091 TSM, LS5091TSM, Bussystem-Tastsensor, 1fach, Busankoppler, KNX, Modul, Schriftfeld, Smart Home, Tastsensor-Modul Universal, Universal, integrierter Busankoppler, intelligente KNX-Technik |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 90,82* | € 112,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 92,92* | € 115,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,01* | € 116,76* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 94,39* | € 118,03* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 94,01* | € 118,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|