Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Notausgangsleuchte
>
Artikel
Esylux Rettungszeichenleuchte SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
ESYLUX Deutschland GmbH
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-4147992
Hersteller:
Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
EN10077050
EAN/GTIN:
4015120077050
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Rettungswegekennzeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/Stromversorgungssysteme. Erkennungsweite 32m gemäß DIN EN 1838. Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Piktogrammscheibe (Display) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen . - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Aufbau/Einbau
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Leuchten
>
Sicherheitsleuchte
Weitere Suchbegriffe:
Rettungswegleuchte
,
Rettungszeichenlampe
,
Rettungszeichenleuchte
,
Notbeleuchtung
,
Notfallleuchte
,
Notleuchte
,
Sicherheitslampe
,
Sicherheitsleuchte
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
esylux notleuchte led
,
fluchtwegleuchte
,
fluchtwegleuchte led
,
SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
,
SLXELLEDDISPLAYCPS32mSM
,
EN10077050
,
Not-/Hinweisleuchte
,
Notlicht
,
Zentralbatterie-Leuchte
,
Zentralbatterie-Notleuchte
,
Zentralbatterie-Sicherheitsleuchte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 62,42*
€ 79,11*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,59*
€ 79,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 81,48*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,36*
€ 81,51*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,74*
€ 83,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einbaurahmen für die Leuchten der ELX und SLX Serie
Esylux Deutschland
EN10077234
€ 33,51*
Zubehör
Pendelsatz Rohr für Notleuchten der Serie ELX und SLX
Esylux Deutschland
EN10078316
€ 51,78*
Zubehör
Piktogrammscheibe einseitig Pfeil links, 32 m EKW, für SLX-Notleuchten
Esylux Deutschland
EN10079016
€ 22,46*
Zubehör
Piktogrammscheibe einseitig Pfeil oben, 32 m EKW, für SLX-Notleuchten
Esylux Deutschland
EN10032509
€ 22,68*
Zubehör
Piktogrammscheibe einseitig Pfeil oben, 32 m EKW, für SLX-Notleuchten
Esylux Deutschland
EN10079047
€ 22,40*
Zubehör
Piktogrammscheibe einseitig Pfeil rechts, 32 m EKW, für SLX-Notleuchten
Esylux Deutschland
EN10079009
€ 20,81*
Zubehör
Piktogrammscheibe einseitig Pfeil unten, 32 m EKW, für SLX-Notleuchten
Esylux Deutschland
EN10079023
€ 22,00*
Zubehör
Piktogrammscheibe zweiseitig o-re/o-li, 32 m EKW, für SLX-Notleuchten
Esylux Deutschland
EN10032523
€ 22,75*
Zubehör
Piktogrammscheibe zweiseitig Pfeil oben/oben, 32 m EKW, für SLX-Notleuchten
Esylux Deutschland
EN10032516
€ 22,61*
Zubehör
Piktogrammscheibe zweiseitig Pfeil unten/unten, 32 m EKW, für SLX-Notleuchten
Esylux Deutschland
EN10079030
€ 20,78*
Zubehör
Piktogrammscheibe zweiseitig u-re/u-li, 32 m EKW, für SLX-Notleuchten
Esylux Deutschland
EN10032530
€ 22,75*
Zubehör
Schutzkorb für ELX und SLX Serie mit Display oder High Cover, Höhe 260 mm.
Esylux Deutschland
EN10077296
€ 57,44*
Zubehör
Wandmontagewinkel für Notleuchten der ELX und SLX Serie
Esylux Deutschland
EN10077289
€ 19,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.