Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht LED Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-4147558
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354828
EAN/GTIN:
     4012539346050
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Einzelbatterieleuchte inkl. Folieneinheit mit Prüftaster und farbigen LEDs zur differenzierten Statusanzeige für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Scheiben (2x) und Montagezubehör sind im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Wandanbau Leuchtmittel: LED Lampenleistung: 8,3 W Werkstoff des Gehäuses: Aluminium Gehäusefarbe: Aluminium Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: I Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 3 h Mit Leuchtmittel: Ja Länge: 349 mm Breite: 188 mm Höhe/Tiefe: 80 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 45 % Erkennungsweite: 32 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led, 71821 1-8h/D LED CGLine+ WM, 7182118hDLEDCGLineWM, 40071354828, Sicherheitsleuchte, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/H, Notleuchte, Notlichtleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,36*
€ 299,12*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,67*
€ 311,25*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 267,44*
€ 318,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 278,94*
€ 331,69*
€ 5,95*
ab € 292,49*
€ 345,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,25*
€ 370,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,27*
€ 357,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,78*
€ 351,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.