Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4147381 Herst.-Nr.: EN10061806 EAN/GTIN: 4015120061806 |
| |
|
|  |  |
 | Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h / 8 h Notlichtdauer und 24 m Erkennungsweite zur Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler). 3 h Modus nutzt die Piktogrammbeleuchtung und Downlight Funktion / 8 h Modus nutzt die Piktogrammbeleuchtung im Notbetrieb. Zusätzlicher Fernschalteranschluss (F+, F-) zur Deaktivierung der Notlichtfunktion bei Nichtnutzung des Gebäudes. Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten. Inklusive NiMh-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung wahlweise von hinten oder oben (selbstdichtende Membrane). Gehäuse aus ABS. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Wandanbau | Schutzart (IP): | IP54 | Leiterquerschnitt: | 1,5 Quadratmillimeter | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | nicht erforderlich | Herkunftsland: | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, esylux notleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led, SLE EL LED 3h/8h 23m IR SC/C WM, SLEELLED3h8h23mIRSCCWM, EN10061806, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Leuchte für zentrale, Not-/Hinweisleuchte, Notlicht, Rettungswegleuchten, 3300643 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 86,13* | € 108,13* |  |  |  | Lager 3461 | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 85,41* | € 109,11* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 6 |  | € 4,95* | ab € 95,97* | € 112,41* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 92,00* | € 114,97* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 92,33* | € 115,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|