Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4147272 Herst.-Nr.: EN10077340 EAN/GTIN: 4015120077340 |
| |
|
|  |  |
 | Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 8 h Notlichtdauer. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive). NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss (inklusive). Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Aufbau/Einbau | Schutzart (IP): | IP54 | Leiterquerschnitt: | 2,5 Quadratmillimeter | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | nicht erforderlich | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, esylux notleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led, ELX EL LED 8h IR SM, ELXELLED8hIRSM, EN10077340, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Fluchtwegeleuchte, Fluchtwegsleuchte, Gruppenbatterieleuchte, Leuchte für zentrale, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notlicht, Zentralbatterieleuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 74,80* | € 95,60* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 73,71* | € 95,63* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 76,64* | € 97,76* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 76,96* | € 98,13* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 85,64* | € 108,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|