Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG Notlicht GuideLed Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 10821 1-8/D CGLine+
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test 10821 1-8/D CGLine+
Artikel-Nr.:
     3461-4147142
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353264
EAN/GTIN:
     4012539344254
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
10821 1-8h/D CGLine+ Deckenmontageset

Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C.

Die Piktogrammscheibe inklusive LEDs ist im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen.

Produkteigenschaften

Montageart: Deckenanbau
Leuchtmittel: LED
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Gehäusefarbe: grau
Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig
Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte
Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest
Ballwurfsicher: Nein
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja
Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)
Nennspannung: 220 - 240 V
Schutzklasse: II
Schutzart (IP): IP40
Nennbetriebsdauer: 8 h
Mit Leuchtmittel: Nein
Länge: 227 mm
Breite: 80 mm
Höhe/Tiefe: 33 mm
Lichtstrom bei Notbetrieb: 15 %
Erkennungsweite: 20 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
nicht erforderlich
Leiterquerschnitt:
2,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ceag rettungszeichenleuchte led, fluchtwegleuchte, fluchtwegleuchte led, GuideLed 10821 1-8h/D CGLine+ Deckenm.., GuideLed1082118hDCGLineDeckenm.., 40071353264, CGLine+, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Einzelbatterieleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/H, Notlichtleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 127,40*
€ 152,59*
€ 4,98*
ab € 128,64*
€ 153,96*
Frei Haus
ab € 134,31*
€ 160,17*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,47*
€ 161,04*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,18*
€ 170,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,48*
€ 186,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEAG
40071354506
€ 122,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.